曜日別特売

背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具

背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]
(8件のレビュー)

書類の量に応じて、背幅の調節が可能なフラットファイル。
書類の出し入れが簡単な横入れ式とじ具!書類をセットしたらとじ具を横にスライドさせるだけ。
書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。

エコマーク認定認定穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
全14種類を絞り込む
サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
材質
タイプ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31516503FL-021SE(88305)1冊A4タテ表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレンタテ型ブルー縦302×横220×背幅18~98
440
299
329(税込)
当日出荷
31516512FL-021SE(88306)1冊A4タテ表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレンタテ型グリーン縦302×横220×背幅18~98
440
299
329(税込)
当日出荷
31516528FL-021SE(88307)1冊A4タテ表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレンタテ型イエロー縦302×横220×背幅18~98
440
299
329(税込)
当日出荷
31516537FL-021SE(88308)1冊A4タテ表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレンタテ型ピンク縦302×横220×背幅18~98
440
299
329(税込)
当日出荷
31516546FL-002SE(88345)1冊A3ヨコ表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレンヨコ型ブルー縦302×横430×背幅18~98
640
419
461(税込)
当日出荷
31516555FL-002SE(88348)1冊A3ヨコ表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレンヨコ型ピンク縦302×横430×背幅18~98
640
419
461(税込)
当日出荷
31516564FL-022SE(88335)1冊A4ヨコ表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレンヨコ型ブルー縦215×横307×背幅18~98
440
299
329(税込)
当日出荷
31516573FL-022SE(88338)1冊A4ヨコ表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレンヨコ型ピンク縦215×横307×背幅18~98
440
299
329(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
31516582FL-042SE(88325)1冊A5ヨコ表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレンヨコ型ブルー縦155×横220×背幅18~98
370
279
307(税込)
当日出荷
31516598FL-042SE(88328)1冊A5ヨコ表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレンヨコ型ピンク縦155×横220×背幅18~98
370
279
307(税込)
当日出荷
31516607FL-062SE(88315)1冊統一伝票表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレン-ブルー縦138×横275×背幅18~98
390
249
274(税込)
当日出荷
72784664FL-021SE(88309)1冊A4タテ表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合再生紙)、とじ具:ポリプロピレンタテ型グレー-
440
299
329(税込)
当日出荷
31516616FL-062SE(88318)1冊統一伝票表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレン-ピンク縦138×横275×背幅18~98
270
取扱い終了
53708735FL-021SE(88305)1パック(10冊)A4タテ表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:ポリプロピレンタテ型ブルー縦302×横220×背幅18~98
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 納品書を綴る
みやじま歯科クリニック医療・福祉・介護関連業

年始は薄いところから始まり、年末には厚くなるので、それに対応できるところがよい。

対象商品 : 31516503
2023-09-08
用途: 請求書の綴りに
サービス業

使いやすくて本当に買ってよかったです。
綴じ具がフォルダから離れないのもいいです。
また購入したいと思います。

対象商品 : 31516546
2022-12-24
用途: 書類の保存
教育・研究機関

背幅を調整できるので、スペースを無駄にすることなく収納できて便利です。

対象商品 : 31516503
2022-05-18
用途: 保存用

材質はメジャーなフラットファイルと同程度、ただし厚みがあるので少し強度がある。保存用として使用するには、安くて良い商品です。

対象商品 : 53708735
2021-04-22
用途: 事務書類の整理に
教育・研究機関

綴る書類がどんどん増えてパンパンなんて経験ありませんか?
このファイルなら厚さが可変。しかも丈夫です。だから、重用しています。

対象商品 : 31516512
2020-05-30
用途: 書類資料保管
久名木建築設計サービス業

かさばらないのとお値打ちなので必要最小限が大満足です。

対象商品 : 31516503
2019-09-03
用途: 書類保管
有限会社八代機工

書類を保管するときに、背幅がのびるこのファイルは重宝します。
造りもしっかりしているし、満足しています。

対象商品 : 31516503
2019-03-14
用途: 資料の整理に
有限会社 阿久根海産製造業

一年間を通して、資料がまとまって、とてもいいいです。
いちねんごとに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする