曜日別特売

背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも

背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス エコノミー つづりひも - PLUS(プラス)[文具]
(4件のレビュー)

書類の量に応じて、背幅の調節が可能
内容量に応じて、最大800枚収納・とじ厚8cmまで背幅を広げられます。※コピー用紙(64g/m2)換算
つづりひもを書類にあけた2穴に通して綴じるタイプとなります。
書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。

付属品つづりひも(70cm)エコマーク認定認定収納枚数800枚穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
外形寸法(mm)
材質(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31516625FL-021SH(88435)1冊A4-Sブルー縦302×横220×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
350
259
285(税込)
当日出荷
31516634FL-021SH(88436)1冊A4-Sグリーン縦302×横220×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
350
259
285(税込)
当日出荷
31516668FL-002SH(88475)1冊A3-Eブルー縦302×横430×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
550
459
505(税込)
4日以内出荷
31516686FL-022SH(88465)1冊A4-Eブルー縦215×横307×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
350
259
285(税込)
4日以内出荷
31516704FL-042SH(88455)1冊A5-Eブルー縦155×横220×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
270
169
186(税込)
当日出荷
31516643FL-021SH(88437)1冊A4-Sイエロー縦302×横220×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
270
取扱い終了
31516652FL-021SH(88438)1冊A4-Sピンク縦302×横220×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
270
取扱い終了
31516677FL-002SH(88478)1冊A3-Eピンク縦302×横430×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)
350
取扱い終了
31516695FL-022SH(88468)1冊A4-Eピンク縦215×横307×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
270
取扱い終了
31516713FL-042SH(88458)1冊A5-Eピンク縦155×横220×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
230
取扱い終了
31516722FL-062SH(88445)1冊-ブルー縦138×横275×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
150
取扱い終了
31516738FL-062SH(88448)1冊伝票ピンク縦138×横275×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
150
取扱い終了
53708744FL-021SH(88435)1パック(10冊)A4-Sブルー縦302×横220×背幅18~98ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 書類の保存
その他業種

保存用の資料を綴っています。きれいに文書を保存できます。
開き防止穴に綴ひもで結ぶので、きれいな形で保存箱に収まります。

対象商品 : 31516625
2022-12-06
用途: 書類の保管用に
一般社団法人兵庫県サッカー協会サービス業

つづり紐が付いているのは分かって買いましたが、ファイルする留め具が無くつづり紐だと思わず、ちょっと驚きました。保管用の書類なので出し入れすることも無く、つづり紐でも問題ありませんが…安かったので結果買って良かったです。

対象商品 : 31516625
2022-05-06
用途: たまった書類を綴るのに使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

背幅伸縮できるので、書類が多くなっても綴ることができて、大変便利である。材質が紙なので耐久性は劣るが、年度でたまった書類を保存する場合など、大変重宝する。紐タイプでも使用に問題なし。

対象商品 : 31516625
2021-12-02
用途: 資料ファイリング
製造業

最初から紐が穴に通っていて助かりました。
かつ最後紐を結ぶ際も、他社商品とは違ってとてもファイリングしやすく、
コンパクトにまとまりました!次回もリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする