曜日別特売

背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具

背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス 樹脂とじ具 - PLUS(プラス)[文具]

背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。とじ具・表紙の再利用可能な新環境スタイル!
書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
ワンタッチ横入れ式とじ具・・・とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。書類をセットしたら、とじ具を横にスライドさせるだけ
。とじ足を穴に通すわずらわしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。
とじ具、とじ足は着脱が可能な設計・・・表紙と簡単に分別できます。表紙はつづりひも(別売)を通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。
つづりひもで保存しておけば可燃ゴミとして一括廃棄も可能です。
とじ具、とじ足は替え表紙(別売)に取りつけることで、くり返し利用できます(目安10回)。
表紙にあいた穴の秘密は…保存時に固定:表紙に開き防止穴があり、ひもを通して表紙を固定でき、ファイルが安定します。

エコマーク認定認定収納枚数1000枚穴数2穴間隔(mm)80エコマーク認定番号18 112 222内容量1冊
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31516747FL-021SS(88615)A4-Sアイボリー
580
499
549(税込)
当日出荷
31516756FL-021SS(88616)A4-Sベージュ
580
499
549(税込)
5日以内出荷
31516765FL-021SS(88617)A4-Sグレー
580
499
549(税込)
6日以内出荷
31516774FL-021SS(88618)A4-Sブルー
580
499
549(税込)
当日出荷
31516783FL-021SS(88619)A4-Sグリーン
580
499
549(税込)
4日以内出荷
31516792FL-021SS(88620)A4-Sピンク
580
499
549(税込)
当日出荷
31516835FL-022SS(82278)A4-Eブルー
580
549
604(税込)
4日以内出荷
31516957FL-042SS(82318)A5-Eブルー
510
439
483(税込)
当日出荷
31516808FL-022SS(82275)A4-Eアイボリー
520
取扱い終了
31516817FL-022SS(82276)A4-Eベージュ
520
取扱い終了
31516826FL-022SS(82277)A4-Eグレー
430
取扱い終了
31516844FL-022SS(82279)A4-Eグリーン
470
取扱い終了
31516853FL-022SS(82280)A4-Eピンク
430
取扱い終了
31516862FL-041SS(82295)A5-Sアイボリー
300
取扱い終了
31516878FL-041SS(82296)A5-Sベージュ
300
取扱い終了
31516887FL-041SS(82297)A5-Sグレー
300
取扱い終了
31516896FL-041SS(82298)A5-Sブルー
300
取扱い終了
31516905FL-041SS(82299)A5-Sグリーン
390
取扱い終了
31516914FL-041SS(82300)A5-Sピンク
300
取扱い終了
31516923FL-042SS(82315)A5-Eアイボリー
370
取扱い終了
31516932FL-042SS(82316)A5-Eベージュ
370
取扱い終了
31516948FL-042SS(82317)A5-Eグレー
370
取扱い終了
31516966FL-042SS(82319)A5-Eグリーン
300
取扱い終了
31516975FL-042SS(82320)A5-Eピンク
370
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】背幅伸縮ファイル セノバス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする