背幅伸縮フラット セノバス3P

背幅伸縮フラット セノバス3P - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス3P - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス3P - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス3P - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス3P - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス3P - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス3P - PLUS(プラス)[文具]背幅伸縮フラット セノバス3P - PLUS(プラス)[文具]
(4件のレビュー)

背幅がのびて、たっぷり1000枚収納・最大とじ厚10cm。とじ具・表紙の再利用可能な新環境スタイル!
量に合わせて背幅を調節。書類量に対して最適な厚さで使用できるので、保管スペースの効率化が図れます。
ワンタッチ横入れ式とじ具・・・とじ具の開閉は中央のツマミを上げるだけのワンタッチ操作。
書類をセットしたら、とじ具を横にスライドさせるだけ。とじ足を穴に通すわずらわしさがなく、書類の出し入れが簡単にできます。
とじ具、とじ足は着脱が可能な設計・・・表紙と簡単に分別できます。表紙はつづりひも(別売)を通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。
つづりひもで保存しておけば可燃ゴミとして一括廃棄も可能です。とじ具、とじ足は替え表紙(別売)に取りつけることで、くり返し利用できます(目安10回)。
表紙にあいた穴の秘密は…保存時に固定:表紙に開き防止穴があり、ひもを通して表紙を固定でき、ファイルが安定します。
本体の再利用時の保存用に便利な替え表紙とつづり紐付き。表紙は付属のつづりひもを通すことで保存用の板目表紙のかわりとして再利用できます。

サイズA4-S収納枚数1000枚タイプタテ型穴数2材質(表紙)ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)ブルー付属品つづりひも1本(70cm)外形寸法(mm)縦302×横220×背幅18~118エコマーク認定認定穴間隔(mm)80グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 222内容量1パック(3冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数
穴数
穴間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31516984FL-024SS(89288)1000枚280
1,750
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31516984
2022-09-11
用途: 資料整理
教育・研究機関

大量の資料を整理するために重宝している。3Pセットのためなくなれば再度購入をし、テーマ別に書架にいれている。紐でのくくりとなるのが弱いのが課題である。

対象商品 : 31516984
2021-10-06
用途: 総勘定元帳の綴り
サービス業

1000枚の書類を綴じることができました。紐のくくり方がちょっとよくわからないですが、満足です。

対象商品 : 31516984
2020-05-30
用途: 書類資料保管
久名木建築設計サービス業

かさばらなくて費も綴じで保管しやすくてありがたいです

対象商品 : 31516984
2020-04-16
用途: 資料の保管
医療・福祉・介護関連業

なかなか手に入らず、探しました。長期の保管に向いていると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする