曜日別特売

産業廃棄物管理票(マニフェスト)用 フラットファイル

産業廃棄物管理票(マニフェスト)用 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]産業廃棄物管理票(マニフェスト)用 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]産業廃棄物管理票(マニフェスト)用 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]産業廃棄物管理票(マニフェスト)用 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]産業廃棄物管理票(マニフェスト)用 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]産業廃棄物管理票(マニフェスト)用 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]産業廃棄物管理票(マニフェスト)用 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]産業廃棄物管理票(マニフェスト)用 フラットファイル - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)のサイズに合わせたフラットファイルです。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。
直行票:縦8インチ×横9と2/10インチ、積替票:縦9インチ×横9と2/10インチに対応

穴数2ブルー仕様産業廃棄物管理表(マニフェスト)用エコマーク認定認定穴間隔(mm)80エコマーク認定番号16 112 039内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納枚数
穴数
材質
穴間隔(mm)
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31517492NO.072N(89115)1802表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)80適合
150
149
164(税込)
当日出荷
31517508NO.072NW(89195)300(厚とじ)2表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率95%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)80-
130
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31517492
2024-10-19
用途: 産業廃棄物マニフェストの保管
個人のお客様

マニフェストにはサイズが複数あるんでしょうかね。
私たちが取り扱う産業廃棄物マニフェストは縦20センチ横26センチぐらいなので横幅が全く合わなかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする