レターファイル

レターファイル - PLUS(プラス)[文具]レターファイル - PLUS(プラス)[文具]レターファイル - PLUS(プラス)[文具]レターファイル - PLUS(プラス)[文具]レターファイル - PLUS(プラス)[文具]レターファイル - PLUS(プラス)[文具]レターファイル - PLUS(プラス)[文具]レターファイル - PLUS(プラス)[文具]

タフに使えるPP表紙、一時保管に便利な内ポケット付きのレターファイルです。
書類や名刺の一時保管に便利な内ポケット付き。
レター式とじ具。

サイズA4-S材質表紙:ポリプロピレン(PP)0.75mm、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)タイプタテ型外形寸法(mm)縦307×横240×背幅17収納枚数100枚穴数2穴間隔(mm)80内容量1冊
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31517526FL-101LT(82062)ライトグレー
850
699
769(税込)
当日出荷
31517535FL-101LT(82063)グリーン
850
699
769(税込)
当日出荷
31517544FL-101LT(82064)ブルー
850
699
769(税込)
当日出荷
31517517FL-101LT(82061)ダークグレー
520
取扱い終了
31517553FL-101LT(82065)ピンク
520
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする