PLUS(プラス)[文具]
P.P.レポートファイルA4
オシャレに分かりやすく分類・保管。
プレゼンテーションに最適!透明表紙タイプ。
スティックファスナー式ファイル。
サイズ
A4-S
材質
表紙:ポリプロピレン(PP)、表:0.2mm(透明)、裏:0.4mm、ファスナー:オレフィン鋼板
外形寸法(mm)
縦307×横219×背幅15
収納枚数
120枚
穴数
2
穴間隔(mm)
80
内容量
1冊
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31518104
FL-101RT(82001)
ダークグレー
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
31518113
FL-101RT(82002)
ライトグレー
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
31518122
FL-101RT(82003)
グリーン
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
31518138
FL-101RT(82004)
ブルー
¥
500
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
31518147
FL-101RT(82005)
ピンク
¥
310
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください