曜日別特売

2リングファイル スーパーエコノミー

2リングファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]2リングファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]2リングファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]2リングファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]2リングファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]2リングファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]2リングファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]2リングファイル スーパーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]

差し替えラクラクバリエーション豊富な2リングファイル。
傷や錆に強い黒メッキのとじ具を採用。
差し替えカンタン!必要なところですぐに抜き差ししやすいので、進行中のファイリングに便利です。
とじやすい!2リング式だからとじやすく、大量のファイルも短時間で片付きます。
めくりやすい!めくりやすいので、よく閲覧するなど利用度の高いものにも向いています。
見開き閲覧にも無理がなくページのめくりやすいリング式とじ具(黒メッキ)。書類を保護するプロテクター付。

穴数2穴間隔(mm)80内容量1冊
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
タイプ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518472FC-102RF(83020)A4-Sグレー表紙材質:40%再生ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属タテ型縦307×横235×背幅29
720
369
406(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
31518488FC-102RF(83021)A4-Sネイビー表紙材質:40%再生ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属タテ型縦307×横235×背幅29
720
369
406(税込)
当日出荷
31518497FC-102RF(83022)A4-Sレッド表紙材質:40%再生ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属タテ型縦307×横235×背幅29
720
369
406(税込)
当日出荷
31518506FC-102RF(83023)A4-Sグリーン表紙材質:40%再生ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属タテ型縦307×横235×背幅29
720
369
406(税込)
当日出荷
31518515FC-102RF(83024)A4-Sイエロー表紙材質:40%再生ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属タテ型縦307×横235×背幅29
720
369
406(税込)
当日出荷
31518524FC-101RF(83010)A4-Sグレー表紙材質:40%再生ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属タテ型縦307×横240×背幅35
750
389
428(税込)
当日出荷
31518533FC-101RF(83011)A4-Sネイビー表紙材質:40%再生ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属タテ型縦307×横240×背幅35
750
389
428(税込)
当日出荷
31518542FC-101RF(83012)A4-Sレッド表紙材質:40%再生ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属タテ型縦307×横240×背幅35
750
389
428(税込)
4日以内出荷
31518558FC-101RF(83013)A4-Sグリーン表紙材質:40%再生ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属タテ型縦307×横240×背幅35
750
389
428(税込)
当日出荷
31518567FC-101RF(83014)A4-Sイエロー表紙材質:40%再生ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属タテ型縦307×横240×背幅35
750
389
428(税込)
当日出荷
31518576FC-101RW(84621)A4-Sワイドネイビー表紙材質:40%再生ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属タテ型縦307×横260×背幅35
750
389
428(税込)
6日以内出荷
31518585FC-121RF(84641)B5-Sネイビー表紙材質:ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属タテ型縦267×横212×背幅35
720
369
406(税込)
当日出荷
31518594FC-161RF(84601)A3-Eネイビー表紙材質:ポリプロピレン(PP)1.5mm、とじ具:金属ヨコ型縦307×横450×背幅35
1,500
759
835(税込)
当日出荷
31518603FC-171RF(84611)B4-Eネイビー表紙材質:ポリプロピレン(PP)1.5mm、とじ具:金属ヨコ型縦267×横394×背幅35
1,400
689
758(税込)
4日以内出荷
31518612FC-111RF(84631)A4-Eネイビー表紙材質:ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属ヨコ型縦220×横325×背幅35
750
389
428(税込)
当日出荷
31518628FC-131RF(84651)B5-Eネイビー表紙材質:ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属ヨコ型縦192×横287×背幅35
720
369
406(税込)
当日出荷
31518637FC-141RF(84661)A5-Eネイビー表紙材質:ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属ヨコ型縦158×横240×背幅35
670
349
384(税込)
当日出荷
31518646FC-151RF(84671)B6-Eネイビー表紙材質:ポリプロピレン(PP)1.0mm、とじ具:金属ヨコ型縦138×横212×背幅35
640
329
362(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする