曜日別特売

4リングバインダー

4リングバインダー - PLUS(プラス)[文具]

リフィールをしっかりホールドしつつ、抜き差しがスムーズな4穴リング。
落としても外れないダブルロックリング式とじ具を使用しています。
パンチガイドホルダー付・・・A4の用紙を挟んで2穴や4穴を開けるためのホルダーです。
※パンチガイドホルダーのみの販売はできかねますので、ご了承ください。

サイズA4-S材質表紙:ポリプロピレン(PP)1.5mm、とじ具:金属タイプタテ型外形寸法(mm)縦315×横266×背幅40収納枚数100枚※収容枚数はリフィールにRE31-A4を使用した場合。穴数4リング内径(Φmm)26穴間隔(mm)80内容量1冊
注意
※パンチガイドホルダーのみの販売はできかねますので、ご了承ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31518707FL-102RB(87013)
1,720
取扱い終了
31518716FL-102RB(87014)
1,720
取扱い終了
31518725FL-102RB(87015)
1,430
取扱い終了
31518734FL-102RB(87016)
1,720
取扱い終了
31518743FL-102RB(87017)
1,720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする