曜日別特売

1ポケット(中紙あり)

1ポケット(中紙あり) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット(中紙あり) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット(中紙あり) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット(中紙あり) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット(中紙あり) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット(中紙あり) - PLUS(プラス)[文具]1ポケット(中紙あり) - PLUS(プラス)[文具]

クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー4穴・30穴、4バルキーファイルとあわせて使用可能なリフィールです。
ノングレア(無光沢)使用。光の反射が少なく、中身が見やすいノングレアフィルムのエンボスタイプを使用。しかもポケットに入れたままコピーがとれます。
薄い藤色の中紙入り

サイズA4-S仕様薄い藤色の中紙入り材質ポリプロピレン(PP)ノングレアエンボスフィルム50μm(0.05mm)タイプ4・30穴タイプ外形寸法(mm)縦302×横230内形寸法(mm)縦300×横215内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31519906RE-141PP(92372)
520
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする