曜日別特売

クリアホルダー パンチ穴付

クリアホルダー パンチ穴付 - PLUS(プラス)[文具]クリアホルダー パンチ穴付 - PLUS(プラス)[文具]クリアホルダー パンチ穴付 - PLUS(プラス)[文具]クリアホルダー パンチ穴付 - PLUS(プラス)[文具]クリアホルダー パンチ穴付 - PLUS(プラス)[文具]クリアホルダー パンチ穴付 - PLUS(プラス)[文具]クリアホルダー パンチ穴付 - PLUS(プラス)[文具]

2穴タイプのバインダー収納用クリアーホルダー差替えリフィール。
バインダーにそのままとじれる穴付きのクリアホルダー。2穴タイプ。
クリアホルダーに2穴がついているので、書類を分類してそのままバインダーにとじることができます。

サイズA4-Sクリアー材質100%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm外形寸法(mm)縦305×横215(225)エコマーク認定認定穴数2穴の有無ありグリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 187内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31520003FL-159HO(88159)
190
159
175(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする