カード(名刺)ポケット付クリアホルダー

カード(名刺)ポケット付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]カード(名刺)ポケット付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]カード(名刺)ポケット付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]カード(名刺)ポケット付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]カード(名刺)ポケット付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]カード(名刺)ポケット付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]カード(名刺)ポケット付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。
少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。
書類提出用途に最適な、名刺ポケット溶着タイプ。
穴を開けずに綴じるファィルですので、書類を痛めません。
会社では重要書類の保管や整理、ご家庭では科目別のプリントの整理や連絡簿の汚れの防止等など幅広いシーンでご利用いただけます。

サイズA4クリアーグリーン購入法適合材質50%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm外形寸法(mm)縦310×横220収納寸法(mm)名刺:91×55内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31520265FL-180HO(88146)
730
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31520265
2019-09-24
用途: 書類を提出するのに使うもん
建設業・工事業

バラ売りではなく、100枚セットがあればもっと良かったやんなぁ。使い勝手はエエ感じやもん。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする