PLUS(プラス)[文具]
ディスクポケット付クリアホルダー
大切な書類の中身がすぐ確認できるクリアータイプのホルダー。
少ない枚数も折り曲げずに持ち運びでき、とても便利です。
ディスク用ホルダー付き。データと書類を同時に提出する時に便利です。
サイズ
A4
色
クリアー
グリーン購入法
適合
材質
50%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm
外形寸法(mm)
縦310×横220
ポケット
あり
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31520283
FL-169HO(88242)
¥
950
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください