たっぷり入るマチ付クリアホルダー

たっぷり入るマチ付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]たっぷり入るマチ付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]たっぷり入るマチ付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]たっぷり入るマチ付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]たっぷり入るマチ付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]たっぷり入るマチ付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]たっぷり入るマチ付クリアホルダー - PLUS(プラス)[文具]
(6件のレビュー)

大切な書類が一目瞭然。少ない枚数も折り曲げず持ち運びにとっても便利。
L字状のマチ付きだから、たっぷり約120枚を収納できます。多めの書類も安心。

サイズA4クリアー材質50%再生ポリプロピレン(PP)0.2mm外形寸法(mm)縦310×横220×マチ12グリーン購入法適合内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31520308FL-183HO(88149)
900
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-09
用途: 書類をまとめる
建設業・工事業

多めの書類をまとめるときに利用。
通常のクリアホルダーでは多すぎてまとまらないときに使用しています。

対象商品 : 31520308
2023-02-21
用途: 作業別に資料を仕分けするのに使用

今まではマチが無かったため、資料が多いとクリアホルダーの下の部分が膨らんで、
破れたり変形していました。
これについてはマチがあるので今までのような心配がなくなり良かったと思います。
ただ最初にホルダーを広げるときになかなか難しく、折り目を付けるのに少してこずりました。

対象商品 : 31520308
2023-01-30
用途: 書類使用時保管

マチがあるので保管枚数が多い際にまとめて置けるのでとても便利です。
カラーバリエーションがあれば直良しです。

対象商品 : 31520308
2020-12-07
用途: 事務
株式会社川村製作所

枚数を多く入れたくなる書類があるのでとても重宝しています
待ちがついているので変に膨らんだせいで楚類がちゃんと入らないってこともなし
日に日にこのファイルを使う頻度が増えてきてます

対象商品 : 31520308
2022-05-16
用途: しょるいの整理

1ヶ月毎に日毎に増えていく書類、伝票類の整理に使用しています。
もう少し厚みがあったらいいかな

対象商品 : 31520308
2017-12-21
用途: 40~50枚の書類の管理にピッタリ!
日本インテグリス合同会社製造業

案件毎に40枚~50枚くらいのA4サイズの書類を纏めて入れておくのに利用しています。以前は普通のクリアホルダーを使っていたところ、変形してきて見苦しいし、書類ははみ出してくるし、キャビネットに立てて並べて置くのも安定しなくて。この商品を使い始めたら、立てて並べて置くにも安定してるし、マチの所に背表紙のようにテプラで作成したラベルも貼れてどの案件か一目瞭然なので、書類の管理がしやすくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする