カモフラージュホルダー ハード仕切り付

カモフラージュホルダー ハード仕切り付 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ハード仕切り付 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ハード仕切り付 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ハード仕切り付 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ハード仕切り付 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ハード仕切り付 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ハード仕切り付 - PLUS(プラス)[文具]カモフラージュホルダー ハード仕切り付 - PLUS(プラス)[文具]

折り曲げたくない書類をしっかり保護して、情報の安心・安全も守るクリアーホルダー。
プラスオリジナルのカモフラージュパターンがあなたのプライバシーを守ります。
タイトルなどのおおよそ20ポイント以上の大きな文字は、外からでも一目で確認が可能ですが、 小さな文字・数字はカモフラージュ柄が重なって、外から簡単に読むことができない特殊な柄が入ったクリアーホルダーです。
会社で取り扱う契約書・見積書、会議資料や、履歴書や住民票、レシートや処方せんなど日常にもプライバシーが沢山あります。
カモフラージュホルダーは、簡単手軽にできるセキュリティ対策で他人に”見せたくない””見られたくない”情報をしっかりと守ります。
毎日のファイリングにも気軽に使える簡単セキュリティホルダーです。
厚めの仕切りがついて折れにくい、厚さ0.5mm のハード仕切り板。「見られたくない書類」の持ち運びに便利です。

サイズA4材質ポリプロピレン(PP)0.2mm、仕切り板:0.5mm外形寸法(mm)縦310×横220仕切りあり内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31520834FL-129CH(89571)ブルー
230
179
197(税込)
当日出荷
31520843FL-129CH(89572)グリーン
230
179
197(税込)
当日出荷
31520852FL-129CH(89573)オレンジ
230
179
197(税込)
当日出荷
31520868FL-129CH(89574)ピンク
230
179
197(税込)
当日出荷
31520877FL-129CH(89575)クリアー
230
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする