曜日別特売

カラーインデックスシート

カラーインデックスシート - PLUS(プラス)[文具]カラーインデックスシート - PLUS(プラス)[文具]カラーインデックスシート - PLUS(プラス)[文具]カラーインデックスシート - PLUS(プラス)[文具]カラーインデックスシート - PLUS(プラス)[文具]カラーインデックスシート - PLUS(プラス)[文具]カラーインデックスシート - PLUS(プラス)[文具]カラーインデックスシート - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

ボックスに並んだホルダーに差し込むだけでかんたん分類。
5色の色分けでボックス内の仕切りに便利。
見やすい山ずれ見出し式
わかりやすいカラー別見出しシール付
一般的なクリアーホルダーの幅にぴったりのレギュラータイプ。

サイズA4対応ブルー・ピンク・オレンジ・グリーン・ホワイト(乳白色) 各色1枚付属品見出しシール材質ポリプロピレン(PP)0.5mm外形寸法(mm)縦310×横220(+15)内容量1パック(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31521385FL-103CH(88161)
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31521385
2021-05-11
用途: 書類整理用に

厚さはしっかりしているけどインデックスの見出し部分がもう少し出っ張っているといいなと思った。

対象商品 : 31521385
2019-02-01
用途: 書類整理
製造業

もう少し厚いと思っていましたが、この価格でこの品質なら
今後も利用したいと思います。

対象商品 : 31521385
2017-12-05
用途: 事務所で書類の保管時

もう少し、分厚いのかと思っていましたが、価格で仕方ないと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする