曜日別特売

個別フォルダーエコノミー

個別フォルダーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]個別フォルダーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]個別フォルダーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]個別フォルダーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]個別フォルダーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]個別フォルダーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]個別フォルダーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]個別フォルダーエコノミー - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

実用本位の薄型カード紙を使用したタイプ。
見出しとカラーで分類しておけば、必要な書類をサッと取り出せる。
書類や伝票整理に便利なファスナーとあわせてお使い頂ければ、書類に穴を開けてファイルすることもできます。
書類や伝票に穴を開けてファイルする際は、メーカーファスナー(別売)(88-145、35-777、35-785)と一緒にご利用いただくと便利です。
所属・活用期間・項目などの書き込み欄が付いています。
ボックスファイル(別売)とのカラーコンビネーションでファイリング可能です。
同シリーズボックスファイル(別売)は、FL-051BF等があります。

材質ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)サイズA4-E外形寸法(mm)縦(山の高さ)240(+15)×横311エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 221
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31521613FL-081IF(87286)1パック(10枚)ブルー
1,020
769
846(税込)
当日出荷
31521622FL-081IF(87287)1パック(10枚)グリーン
1,020
759
835(税込)
当日出荷
31521638FL-081IF(87288)1パック(10枚)イエロー
1,020
769
846(税込)
当日出荷
31521647FL-081IF(87289)1パック(10枚)ピンク
1,020
759
835(税込)
当日出荷
31521656FL-081IF(87411)1パック(10枚)グレー
1,020
759
835(税込)
当日出荷
31521665FL-081IF(87412)1パック(10枚)ロイヤルブルー
1,020
759
835(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
31521674FL-081IF(87413)1パック(10枚)バイオレット
1,020
759
835(税込)
当日出荷
31521683FL-082IF(87296)1パック(50枚)ブルー
4,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
31521692FL-082IF(87297)1パック(50枚)グリーン
4,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
31521708FL-082IF(87298)1パック(50枚)イエロー
4,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
31521717FL-082IF(87299)1パック(50枚)ピンク
4,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
31521726FL-082IF(87431)1パック(50枚)グレー
4,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
31521735FL-082IF(87432)1パック(50枚)ロイヤルブルー
4,650
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
31521744FL-082IF(87433)1パック(50枚)バイオレット
4,650
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31521613
2020-12-26
用途: 書類整理
製造業

この個別フォルダーは色がいろいろあるので書類の種類を分けて保存するのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする