曜日別特売

ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ファイルボックス

ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]ボックスファイル A4 ヨコ ダンボックス ファイルボックス - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

組み立て簡単、しかも丈夫。キャビネットにもぴったり収納。
雑誌・新聞などの古紙を活用した再生紙を使用しています。再生頻度の多い古紙なので、強度や滑らかさを補強するためバージンパルプを混入しています。
薄型ファイルやフォルダーを収納できるほか、資料の一時保管(投げ込んでおく)や、未使用の伝票や事務用品の整理にも活用できます。
引出し、キャビネットにスッポリ収納でき、持ち運びも便利です。
新ワンタッチ機構で、簡単に組み立てられます。
内底がしっかり固定されたダブル底。
大量の書類を入れたままの頻繁な持ち運びにも耐えられます。
収納物がガタつかず、スッキリ整理できます。

サイズA4-E仕様ワンタッチ組立(底板なし)材質段ボール(古紙パルプ配合率86%再生紙)内容量1冊
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
グリーン購入法
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31522575BF10-A4-100(87528)ダークグレー適合縦260×横317×背幅100
700
339
373(税込)
当日出荷
31522584BF10-A4-100(87529)ライトグレー適合縦260×横317×背幅100
700
379
417(税込)
当日出荷
31522593BF10-A4-100(87530)グリーン適合縦260×横317×背幅100
700
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月25日
31522602BF10-A4-100(87531)ブルー適合縦260×横317×背幅100
700
379
417(税込)
当日出荷
31522618BF10-A4-100(87532)ピンク適合縦260×横317×背幅100
700
379
417(税込)
当日出荷
31522627BF10-A4-75(87522)ダークグレー-縦260×横317×背幅75
360
取扱い終了
31522636BF10-A4-75(87523)ライトグレー適合縦260×横317×背幅75
520
取扱い終了
31522645BF10-A4-75(87524)グリーン適合縦260×横317×背幅75
520
取扱い終了
31522654BF10-A4-75(87525)ブルー適合縦260×横317×背幅75
520
取扱い終了
31522663BF10-A4-75(87526)ピンク適合縦260×横317×背幅75
360
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31522575
2022-01-04
用途: 書類整理
サービス業

書類整理に最適です。
箱の色を統一して整然と並べるのも良し、色を変えて箱の中身を分かりやすくするのもよし。
また、同じような紙製のボックスは沢山ありますが、他のと比較しても頑丈で、若干光沢感もあり高級感があります。
サイズ感はA4のクリアファイル、フォルダは入ります。
角形A4号の横置き、レターパックの横置きは微妙に入りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする