曜日別特売

文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス

文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]文書保存箱 記入欄付き A式 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

オフィスで、ご家庭で、書類だけでなく、さまざまなものの整理収納に便利。
ナチュラルなクラフト段ボールに、内容表示などの記入欄が印刷されているので整理保管に便利。
主ファイリング用途向けの、保存箱です。紙の重さを考慮して耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。
A4のファイルやボックスが入るサイズです。
環境に配慮した古紙パルプ配合率90%再生紙のダンボールですので、グリーン購入法適合製品です。

グリーン購入法適合材質古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール耐荷重(kg)約20積層段数4段内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31523126DN-352(40063)A4用
1,100
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
31523135DN-351(40062)A4・B4用
1,200
799
879(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-10-04
用途: 見積書、受書保存時
建設業・工事業

貼り替え可能なインデックスを一箱ずつにつけて欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする