曜日別特売

ダンボール箱 ワンタッチストッカー (B型)中央組み合わせ式 段ボール 整理収納 ボックス

ダンボール箱 ワンタッチストッカー (B型)中央組み合わせ式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (B型)中央組み合わせ式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (B型)中央組み合わせ式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (B型)中央組み合わせ式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (B型)中央組み合わせ式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (B型)中央組み合わせ式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (B型)中央組み合わせ式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]ダンボール箱 ワンタッチストッカー (B型)中央組み合わせ式 段ボール 整理収納 ボックス - PLUS(プラス)[文具]

底面をワンタッチで組立て、フタもできるので作業性抜群の書類保存箱(段ボール箱)
フタ面も組立式なので、粘着テープが必要ありません。
書類や物品の整理や保管向けの保存箱です。一時的な収納箱にも利用できます。
書類をいっぱいに入れることを考慮し、耐荷重は20kg、4段まで積むことができます。
文書の整理保管に便利な記入欄付き。
オフィスばかりでなく、ご家庭でも幅広く、ご利用いただけます。
環境に配慮して古紙パルプ配合率90%再生紙段ボールを使用しています。グリーン購入法適合製品です。

材質古紙パルプ配合率90%再生紙段ボール耐荷重(kg)約20グリーン購入法適合積層段数4段内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31523196DN-120(42773)B-0 (B4・A3用)
2,050
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
31523205DN-121(40878)B-1 (A4・B4用)
1,750
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
31523214DN-122(40886)B-2(A4用)
1,450
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする