曜日別特売

PHファイル

PHファイル - PLUS(プラス)[文具]PHファイル - PLUS(プラス)[文具]PHファイル - PLUS(プラス)[文具]PHファイル - PLUS(プラス)[文具]PHファイル - PLUS(プラス)[文具]PHファイル - PLUS(プラス)[文具]PHファイル - PLUS(プラス)[文具]

表表紙と裏表紙が分離し、大量の用紙をとじることができるデータファイルです。
とじ具にはプラスチックレールを採用し、とじ厚は自在になっています。
とじ具:PHとじ具(プラスチック製レール)
とじ厚:約80mm(足長:250mm)
アンバーストタイプ
収容可能紙最大縦279.4×横330.2~381.0mm〈11×13~15型〉

ライトブルー材質表紙:カード紙(古紙パルプ配合率60%再生紙)、とじ具:PHとじ具(プラスチック製レール)外形寸法(mm)縦292×横339×背幅14とじ厚(mm)約80(足長250)収容数最大縦279.4×横330.2~381.0mm 〈11×13~15型〉内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31524133PH-1115YB(61538)
660
499
549(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする