曜日別特売

ノートブック セミB5

ノートブック セミB5 - PLUS(プラス)[文具]ノートブック セミB5 - PLUS(プラス)[文具]ノートブック セミB5 - PLUS(プラス)[文具]ノートブック セミB5 - PLUS(プラス)[文具]ノートブック セミB5 - PLUS(プラス)[文具]ノートブック セミB5 - PLUS(プラス)[文具]ノートブック セミB5 - PLUS(プラス)[文具]ノートブック セミB5 - PLUS(プラス)[文具]

「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。
ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。
糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。
飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。

仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙外形寸法(mm)縦252×横179坪量(g/m2)(本文)セミB5:75
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ
枚数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31524517NO-003AS(76701)1冊(30枚)セミB530A罫7
230
159
175(税込)
当日出荷
31524526NO-003BS(76702)1冊(30枚)セミB530B罫6
230
159
175(税込)
当日出荷
31524535NO-003GS(76703)1冊(30枚)セミB530G罫5
230
159
175(税込)
当日出荷
31524544NO-005AS(76704)1冊(50枚)セミB550A罫7
360
239
263(税込)
当日出荷
31524553NO-005BS(76705)1冊(50枚)セミB550B罫6
360
239
263(税込)
当日出荷
31524562NO-010AS(76707)1冊(100枚)セミB5100A罫7
650
419
461(税込)
当日出荷
31524578NO-010BS(76708)1冊(100枚)セミB5100B罫6
460
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする