パックノート セミB5

パックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]パックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]パックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]パックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]パックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]パックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]パックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]パックノート セミB5 - PLUS(プラス)[文具]
(16件のレビュー)

「いつものノート」だからこそ、スタイリッシュでシンプルに。
よく使われるセミB5判ノートブックをまとめてパック。
ノートの定番セミB5:学生時代からおなじみのサイズ。
糸や鉄線などを使わず、切り込みを入れて糊を浸透させるタイプの「無線とじ製本」のノートです。糸綴じやホチキス止めのように綴じている所に力がかかると破けやすいタイプに比べ、均等に糊付けされているので丈夫です。
飽きのこないスタイリッシュなデザイン。ハッキリとして個性的でありながら、深みのあるカラーリング。鮮やかながら落ち着いた色彩が揃ったプラスのスタンダードノートのシリーズは、日本パッケージデザイン大賞2009の入選商品です。

サイズセミB5仕様無線綴じ材質(本文)100%植林木上質紙枚数30JIS規格6号坪量(g/m2)(本文)75
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
行数
罫幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31524666NO-003AS-10P(76729)1パック(30枚×10冊)30A罫7
2,280
619
681(税込)
当日出荷
65581358NO-003AS-5P(76727)1パック(30枚×5冊)30A罫7
1,150
299
329(税込)
4日以内出荷
65581367NO-003BS-5P(76728)1パック(30枚×5冊)35B罫6
1,150
299
329(税込)
4日以内出荷
31524648NO-003AS-5P(76727)1パック(30枚×5冊)30A罫7
1,150
取扱い終了
31524657NO-003BS-5P(76728)1パック(30枚×5冊)35B罫6
1,150
取扱い終了
31524675NO-003BS-10P(76730)1パック(30枚×10冊)35B罫6
2,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 工場、事務所の筆記保管用

手書きでの記録・保管・考察材料として、まだまだノートは必要です。
価格も使い勝手も良く助かっています。

2025-02-02
用途: 会社で社員個人ノートとして配布
製造業

値段も安く、書き心地もよいです。使い切らなかった場合は、ノートから切り離してメモ用に使っています。きれいに剥がれます。

対象商品 : 31524666
2025-05-12
用途: 高校生
サービス業

ノートを頼まれて、初めて購入です。
安いのでびっくり!

2024-10-01
用途: 気兼ねなく使える

お安くて、気兼ねなく使えます。
リピしますので、無くさないで下さい。

対象商品 : 31524666
2024-03-12
用途: 工場内作業
製造業

セットで購入すると1冊あたりの単価が安価なのがいい。
デザインも社外へ持ち出しても恥ずかしくないレベル
書き心地は、問題ない

対象商品 : 31524666
2024-02-05
用途: 安価で助かります
みはし医院医療・福祉・介護関連業

受付用の台帳として使っていますが「品質は問わず、とにかく安い物を」という事で購入。以前は他社製品で安価な物があったのですが、現在はこちらが底値でしょう。おすすめです。

対象商品 : 31524666
2023-12-20
用途: 主に連絡帳として
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

B5のサイズ10冊がこの値段で購入できるのはありがたい。モノタロウ製のノートより安い。使用に全く問題なく、使いやすい。紙の色味が若干黄色っぽいが、ほとんど気にならない。また機会があれば購入したい。

対象商品 : 31524666
2022-08-09
用途: 仕事で
その他業種

気軽に仕事でメモしながら進められるように購入しました。金額的に、気楽になれるものが最近は減っているのでありがたいです。100円ショップのノートは案外高い。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする