コピー用紙 普通色 白色度82%

コピー用紙  普通色 白色度82% - PLUS(プラス)[文具]コピー用紙  普通色 白色度82% - PLUS(プラス)[文具]コピー用紙  普通色 白色度82% - PLUS(プラス)[文具]コピー用紙  普通色 白色度82% - PLUS(プラス)[文具]コピー用紙  普通色 白色度82% - PLUS(プラス)[文具]コピー用紙  普通色 白色度82% - PLUS(プラス)[文具]コピー用紙  普通色 白色度82% - PLUS(プラス)[文具]コピー用紙  普通色 白色度82% - PLUS(プラス)[文具]
(5件のレビュー)

オールマイティに使用できる、標準タイプのコピー用紙。
「500枚入り」で一包みのコピー用紙です。
コピー機、レーザープリンタをはじめ、軽印刷機、普通紙FAX、インクジェットプリンタでもご使用いただけます。
最も一般的な厚みで、64g/m2、0.09mmです。設定のあるプリンタでは「普通紙」をお選びください。
日本製のコピー用紙。汎用の用紙として、お客様に長年ご愛用いただいている、日本製のコピー用紙です。
OAプリンタの高速化に伴う、送紙トラブル解消のため、日本で改良されつづけてきた用紙です。
安定した品質で、長い実績のある製品です。
書籍やオフィスの文書など、保存を目的にした用紙のためにの保存文書向け「中性紙」。

用途インクジェットプリンタカラー コピー機 レーザープリンタ FAX普通紙 軽印刷機 対応。厚さ(mm)0.09入数(枚)500紙質上質紙(中性紙)坪量(g/m2)64適合プリンタインクジェットプリンター内容量1冊(500枚)
注意
※ インクジェットプリンタカラー・コピー機・レーザープリンタ・FAX普通紙・軽印刷機対応です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
白色度(%)
出荷単位
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31525208CR-240(56003)A3-T82バラ
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31525183CR-220(56001)A4-T82バラ
オープン
769
846(税込)
当日出荷
31525192CR-210(56000)B4-T82バラ
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
31525174CR-230(56002)B5-T82バラ
オープン
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31525174
2025-12-27
用途: コピー
ライフ保証株式会社不動産業

早い対応ありがとうございました。すぐ使いたかったのでとても助かりました。

対象商品 : 31525183
2022-10-07
用途: 資料印刷
不動産業

程よいコシがあり、インク乗りも問題なく紙質は良いほうだと思います。

対象商品 : 31525208
2021-06-11
用途: これで十分
製造業

A3コピー機を購入したので、色々と物色したところ、この商品に辿り着きました。特に不具合も無く、普通に使えてます。当方、競馬新聞が発売されていない地域に住んでる為、ネットでダウンロード、印刷をするのですが、本紙を横向きに設定して、1ページを4分割で印刷を掛けて切って貼ってと作業すれば、立派な競馬新聞の出来上がりです。最も必要なところしか、作りませんが、カラー印刷も問題無く出来てますので、良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 31525183
2020-03-15
用途: 見積書、請求書

白くて艶があり良い商品と思います。配達も早くて満足です。

対象商品 : 31525183
2018-08-22
用途: 会社のコピーに利用います
株式会社あさま不動産業

白色を買ったのですが、残っている用紙と比べると黄ばんでいる、自社で使用する用に使います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする