曜日別特売

ダイオーマルチカラー

ダイオーマルチカラー - PLUS(プラス)[文具]ダイオーマルチカラー - PLUS(プラス)[文具]ダイオーマルチカラー - PLUS(プラス)[文具]ダイオーマルチカラー - PLUS(プラス)[文具]ダイオーマルチカラー - PLUS(プラス)[文具]ダイオーマルチカラー - PLUS(プラス)[文具]ダイオーマルチカラー - PLUS(プラス)[文具]ダイオーマルチカラー - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

コピー機やレーザープリンター、インクジェットプリントにも対応のカラー紙。
カラーバリエーションやサイズも豊富なので、用途に合わせて選べます。
環境に配慮したFSC認証紙。

紙質FSCミックス認証紙坪量(g/m2)68入数500枚適合プリンタインクジェットプリンター、コピー機、レーザープリンター内容量1冊(500枚)
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31525217CW-610C(86401)B5浅黄色
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31525226CW-610C(86402)B5うぐいす色
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31525235CW-610C(86403)B5クリーム色
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
31525244CW-610C(86404)B5桃色
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31525253CW-610C(86405)B5さくら色
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
31525262CW-610C(86406)B5レモン色
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
31525278CW-610C(86407)B5空色
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31525287CW-610C(86408)B5若草色
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
31525314CW-620C(86409)A4浅黄色
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31525323CW-620C(86410)A4うぐいす色
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31525332CW-620C(86411)A4クリーム色
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31525348CW-620C(86412)A4桃色
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31525357CW-620C(86413)A4さくら色
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31525366CW-620C(86414)A4レモン色
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31525375CW-620C(86415)A4空色
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31525384CW-620C(86416)A4若草色
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31525393CW-620C(86435)A4イエロー
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
31525402CW-620C(86436)A4オレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
31525418CW-630C(86417)B4浅黄色
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31525427CW-630C(86418)B4うぐいす色
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
31525436CW-630C(86419)B4クリーム色
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31525445CW-630C(86420)B4桃色
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
31525454CW-630C(86421)B4さくら色
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31525463CW-630C(86422)B4レモン色
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31525472CW-630C(86423)B4空色
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
31525488CW-630C(86424)B4若草色
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31525497CW-630C(86437)B4イエロー
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31525506CW-630C(86438)B4オレンジ
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
31525515CW-640C(86425)A3浅黄色
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
31525524CW-640C(86426)A3うぐいす色
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
31525533CW-640C(86427)A3クリーム色
オープン
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
31525542CW-640C(86428)A3桃色
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
31525558CW-640C(86429)A3さくら色
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
31525567CW-640C(86430)A3レモン色
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
31525576CW-640C(86431)A3空色
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
31525585CW-640C(86432)A3若草色
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
31525594CW-640C(86445)A3イエロー
オープン
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
31525603CW-640C(86446)A3オレンジ
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
31525296CW-610C(86433)B5イエロー
オープン
取扱い終了
31525305CW-610C(86434)B5オレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: チラシ用紙として
卸売・小売業

桃色の用紙を探していて、やっとモノタロウさんで見つけました。適度に張りがある用紙でサイズもA4以外にBサイズも安定して購入することができてとても助かっています。

2025-02-16
用途: 患者さんへのリーフレット
医療法人社団 信樹会医療・福祉・介護関連業

印刷してもカーリングせず良好です レーザープリンターでも良好です

対象商品 : 31525454
2019-09-06
用途: 敬老を祝う集いのランチョンマットに使用予定。

想像していた色に近く、華やかな色で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする