貼ってはがせる超耐水光沢フィルムラベル ホワイト

貼ってはがせる超耐水光沢フィルムラベル ホワイト - PLUS(プラス)[文具]貼ってはがせる超耐水光沢フィルムラベル ホワイト - PLUS(プラス)[文具]貼ってはがせる超耐水光沢フィルムラベル ホワイト - PLUS(プラス)[文具]貼ってはがせる超耐水光沢フィルムラベル ホワイト - PLUS(プラス)[文具]貼ってはがせる超耐水光沢フィルムラベル ホワイト - PLUS(プラス)[文具]貼ってはがせる超耐水光沢フィルムラベル ホワイト - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

水に強く、しっかり貼れて、きれいにはがせる弱粘着。
水に強いので多用途に使えます。(屋内用)
セールのPOPやポスターに、アイデア次第でいろいろ手作りできます。
プリント後すぐにさわっても、インクのベタつきのない超速乾タイプ。
プラスのホームページには、写真とテンプレートを組み合わせてミニアルバムや年賀状を簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。

サイズA4シート厚さ(mm)総厚0.152(152μm)、ラベル厚0.102(102μm)ホワイト(光沢タイプ)仕様1シート内容:ノーカット材質ポリエチレンテレフタレート(PET)タイプ超速乾 超耐水アズワン品番65-0411-29素材光沢ホワイトフィルム内容量1パック(4シート)
注意
※インクジェットプリンター専用ラベルです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31526547IT-324HR(45358)
1,960
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31526547
2021-03-09
用途: 収納ラベル用

収納ラベル用に愛用しています。インクジェットはけっこう印刷に印刷出来ますし、防水なのは素晴らしい。モノタロウさんだと他より安く買えるのでリピしています。

対象商品 : 31526547
2018-09-02
用途: ステッカー用に
建設業・工事業

ステッカーの製作に使用しました。使い勝手に問題なく、安値なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする