光沢透明フィルム

光沢透明フィルム - PLUS(プラス)[文具]光沢透明フィルム - PLUS(プラス)[文具]光沢透明フィルム - PLUS(プラス)[文具]光沢透明フィルム - PLUS(プラス)[文具]光沢透明フィルム - PLUS(プラス)[文具]光沢透明フィルム - PLUS(プラス)[文具]

サインボードやディスプレイ作りに最適。
光沢フィルムならではの高級感ある仕上がりが得られます。写真のプリントにも適しています。
質感を生かして、POPやディスプレイ、カード作りにも。
※インクジェットプリンター専用シートです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
OHPシートとしてもご使用いただけます(※レーザープリンターや、用紙設定でOHPシートのないプリンターではご使用になれません。)
※水ぬれ注意。

サイズA4仕様OHPシートとしてもご使用いただけます(レーザープリンターや、用紙設定でOHPシートのないプリンターではご使用になれません。)材質ポリエチレンテレフタレート(PET)素材光沢透明フィルムフィルム厚さ(μm)108(0.108mm)内容量1パック(10シート)
注意
※水ぬれ注意。※インクジェットプリンター専用シートです。レーザープリンタ、コピー機ではお使いいただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31526635IT-324F-C(45298)
2,070
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする