曜日別特売

いつものカード「キリっと片面」名刺・表示用

いつものカード「キリっと片面」名刺・表示用 - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと片面」名刺・表示用 - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと片面」名刺・表示用 - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと片面」名刺・表示用 - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと片面」名刺・表示用 - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと片面」名刺・表示用 - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと片面」名刺・表示用 - PLUS(プラス)[文具]いつものカード「キリっと片面」名刺・表示用 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

台紙からはがすだけなのに、切り口がきれい。
片面印刷タイプです。裏面には印字できません。
腰のある中厚口タイプ。
一枚ずつ切れているので、台紙からはがすだけで簡単に名刺やカードが作れます。
名刺用紙が曲がらないように、台紙を後方に曲げながら引きはがすと、キレイに切り離すことができます。
名刺やショップカード(来店案内・地図)、ポイントカード(催事案内・押印欄)、診察券(予約時間表)づくりに。
プラスのホームページには、初めてでも簡単にカードやラベルを作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
マルチ用(モノクロレーザー・カラーレーザー・インクジェット・熱転写・モノクロコピー機・カラーコピー機など様々なプリンターに使えます。)
※環境に配慮したFSCミックス認証紙。

紙厚(μm)総厚/270(0.270mm)、名刺厚/220(0.220mm)ホワイト面付10面(10片)材質FSCミックス認証紙 普通紙外形寸法(mm)297×210白色度(%)99印刷片面ラベルサイズ(mm)91×55坪量(g/m2)用紙/230、名刺/186シートサイズA4
注意
※裏面には印字できません。(片面印字専用)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31527125MC-KK701(46586)1パック(10シート)
760
549
604(税込)
当日出荷
31527134MC-KK701V(46587)1パック(50シート)
3,000
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31527143MC-KK701T(46588)1パック(100シート)
5,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ いつものラベルを簡単スピーディーに!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31527125
2021-02-18
用途: 名刺印刷
その他業種

プラスのアプリで印刷してみましたが、印刷がカット枠とずれて使えませんでした。
エクセルのフォーマットでは無理があるようです。PDFとかで輪郭からの寸法がFIXされていればいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする