レーザーラベル

レーザーラベル - PLUS(プラス)[文具]レーザーラベル - PLUS(プラス)[文具]レーザーラベル - PLUS(プラス)[文具]レーザーラベル - PLUS(プラス)[文具]レーザーラベル - PLUS(プラス)[文具]レーザーラベル - PLUS(プラス)[文具]レーザーラベル - PLUS(プラス)[文具]レーザーラベル - PLUS(プラス)[文具]

トナーの定着性が良く、プリンター内の高熱にもトラブルを起こしにくい専用ラベル。
DMの宛名ラベルや小包、ファイルや収納什器の分類ラベル、容器やパッケージの表示、オリジナルシールまで多用途に使えます。
カラーレーザーにも対応します。
スムーズな給紙と安定した走行性を実現しています。
水性ペンの使用も可能。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
はく離紙(台紙)がリサイクルできるよう、樹脂ラミネート加工をしていません。
ノーカットは、台紙裏面に5mmの方眼罫が印刷されていますので、カットにも便利です。
ノーカットは、ラベルを台紙からはがしやすいよう、スリットが縦に、2箇所入っています。
※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。※レーザープリンタでもお使いいただけます。※インクジェットプリンタではお使いいただけません。

厚さ(μm)128、【ラベル】70厚さ(mm)0.128シートサイズ(mm)297×210白色度(%)約90坪量(g/m2)【ラベル】71ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
注意
※毎分12枚以下のプリンターに対応しております。
全30種類を絞り込む
面付
ラベルサイズ(mm)
内容量
30種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
面付
ラベルサイズ(mm)
片数
余白
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31527195LT-500(45970)1パック(20シート)ノーカット297×21020なし20枚
1,730
1,288
1,417(税込)
当日出荷
31527204LT-501(45971)1パック(20シート)10面86.4×50.8200四辺余白付20枚
1,730
1,288
1,417(税込)
当日出荷
31527213LT-502(45972)1パック(20シート)12面84×42240四辺余白付20枚
1,730
1,288
1,417(税込)
当日出荷
31527222LT-503(45986)1パック(20シート)18面70×42.3360上下余白付20枚
1,730
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
31527238LT-504(45987)1パック(20シート)21面70×33.9420なし20枚
1,730
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
31527247LT-505(45988)1パック(20シート)21面70×38.1420上下余白付20枚
1,730
1,288
1,417(税込)
当日出荷
31527256LT-506(45989)1パック(20シート)24面70×33.9480上下余白付20枚
1,730
1,288
1,417(税込)
4日以内出荷
31527265LT-507(45893)1パック(20シート)12面86.4×42.3240四辺余白付20枚
1,730
1,288
1,417(税込)
当日出荷
31527283LT-513(45017)1パック(20シート)12面83.8×42.3240四辺余白付20枚
1,730
1,288
1,417(税込)
当日出荷
31527292LT-500T(45020)1パック(100シート)ノーカット297×21020なし100枚
6,670
4,798
5,278(税込)
当日出荷
31527308LT-501T(45025)1パック(100シート)10面86.4×50.81000四辺余白付100枚
6,670
4,798
5,278(税込)
当日出荷
31527317LT-502T(45026)1パック(100シート)12面84×421200四辺余白付100枚
6,670
4,798
5,278(税込)
当日出荷
31527326LT-503T(45560)1パック(100シート)18面70×42.31800上下余白付100枚
6,670
4,798
5,278(税込)
当日出荷
31527335LT-504T(45561)1パック(100シート)21面70×42.32100なし100枚
6,670
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
31527344LT-505T(45562)1パック(100シート)21面70×38.12100上下余白付100枚
6,670
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
31527353LT-506T(45563)1パック(100シート)24面70×33.92400上下余白付100枚
6,670
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
31527362LT-507T(45564)1パック(100シート)12面86.4×42.31200四辺余白付100枚
6,670
4,798
5,278(税込)
当日出荷
31527378LT-508T(45565)1パック(100シート)20面69.25×382000四辺余白付100枚
6,670
4,798
5,278(税込)
当日出荷
31527387LT-513T(45027)1パック(100シート)12面83.8×42.31200四辺余白付100枚
6,670
4,798
5,278(税込)
当日出荷
31527396LT-500S(45310)1箱(500シート)ノーカット297×210500なし500枚
22,020
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31527405LT-501S(45311)1箱(500シート)10面86.4×50.85000四辺余白付500枚
22,020
12,980
14,278(税込)
当日出荷
31527414LT-502S(45312)1箱(500シート)12面84×426000四辺余白付500枚
22,020
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
31527423LT-503S(45313)1箱(500シート)18面70×42.39000上下余白付500枚
22,020
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
31527448LT-505S(45315)1箱(500シート)21面70×38.110500上下余白付500枚
22,020
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
31527457LT-506S(45316)1箱(500シート)24面70×33.912000上下余白付500枚
22,020
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
31527466LT-507S(45317)1箱(500シート)12面86.4×42.36000四辺余白付500枚
22,020
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
31527475LT-508S(45568)1箱(500シート)20面69.25×3810000四辺余白付500枚
22,020
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
31527484LT-513S(45318)1箱(500シート)12面83.8×42.36000四辺余白付500枚
22,020
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
31527274LT-508(45894)1パック(20シート)20面69.25×38400四辺余白付20枚
1,300
取扱い終了
31527432LT-504S(45314)1箱(500シート)21面70×42.310500なし500枚
16,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする