曜日別特売

いつものラベル 包装・POP用

いつものラベル 包装・POP用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 包装・POP用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 包装・POP用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 包装・POP用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 包装・POP用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 包装・POP用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 包装・POP用 - PLUS(プラス)[文具]いつものラベル 包装・POP用 - PLUS(プラス)[文具]
(5件のレビュー)

オフィスの定番アイテムに。さまざまなプリンターで共用できる上質紙ラベル。
ラッピングにもお名前シールにも幅広く使える丸型の包装・POP用ラベルです。
紙製ラベルでコーティングが無いタイプですので、鉛筆やシャープペンシル、蛍光ペンなどでの手書きにも対応します。
プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
台紙(裏紙、はく離紙)はリサイクルできるように樹脂ラミネート加工のない紙を使用しています。
環境に配慮したFSC認証紙。
モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機対応。

厚さ(μm)総厚:124(0.124mm)外形寸法(mm)297×210白色度(%)80紙質普通紙坪量(g/m2)70ラベル厚(mm)0.071シートサイズA4適合プリンタモノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機ラベル形状
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
面付
径(Φmm)
ラベルサイズ(mm)
片数
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31528166ME-531(48627)1パック(20シート)24面(4列×6段)40Φ40480片20シート
オープン
799
879(税込)
当日出荷
31528175ME-531T(48657)1パック(100シート)24面(4列×6段)40Φ402400片100シート
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31528202ME-533(48629)1パック(20シート)48面(6列×8段)30Φ30960片20シート
オープン
589
648(税込)
当日出荷
31528218ME-533T(48659)1パック(100シート)48面(6列×8段)30Φ304800片100シート
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
31528184ME-532(48628)1パック(20シート)35面(5列×7段)35Φ35700片20シート
オープン
取扱い終了
31528193ME-532T(48658)1パック(100シート)35面(5列×7段)35Φ353500片100シート
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【PLUS】ラベルラボ 宛名ラベルの作り方
【PLUS】宛名ラベル・名刺作成ソフト デザイン満彩3
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31528175
2024-04-03
用途: 商品ラベルに使用
4legs

ずっと他社のラベルを使用していました。
1枚あたりの単価を下げたかったのでこちらを購入。
トナーのプリンターだと、粉が定着しづらいのですが、
インクのプリンターなら全然問題なく、とても助かっています。
また購入したいです。

2023-06-01
用途: お店のロゴを印刷して商品に貼付
飲食業

某メーカー商品の規格と全く同じ大きさだったのでとてもスムーズに印刷できました。
大量に必要なのでお値打ち価格で助かります。
紙なので仕方がないですが、少しでも濡れるとかなり滲みます。

対象商品 : 31528218
2023-01-15
用途: ロゴシールの印刷
教育・研究機関

オリジナルロゴのシールを作成するのに使用しています。たくさん入っているのでコスパも良くリピートしています。

対象商品 : 31528202
2023-05-08
用途: 事務所用
卸売・小売業

安くていい製品です。いつも利用しています。
ありがとうございました。

対象商品 : 31528202
2021-05-17
用途: クッキーの袋にリボンを留めるシール
医療・福祉・介護関連業

お客さまからの要望で、直径30mmのシール製作注文がありました。「私が想像した通り!」と喜ばれました。
表計算ソフトでも、ピッタリのデザイン配置が出来ますよ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする