曜日別特売
(3件のレビュー)

シンプルで飽きのこないデザインのマグネットクリップ。たくさん使える20個入り。
クリップ幅は30mm。
オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。
書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。
金属製なので丈夫です。
A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。

シルバー仕様磁石付、A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。材質鉄、ニッケルメッキ、フェライト磁石クリップ幅(mm)30磁束密度35mT(平均値)内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31529593CP-901H(35415)
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31529593
2019-04-04
用途: メモ等の掲示
製造業

これでもかと言うほど微弱なマグネット
少し触ったらすぐに落ちてしまいそう
使い所に迷います

4が参考にしています
対象商品 : 31529593
2022-10-20
用途: 社内業務連絡
岩橋鉄工株式会社

A4サイズの業務連絡紙をクリップに挟んでホワイトボードに貼り付けています。ボードに書き込むより消す手間が無くなるので便利です。

対象商品 : 31529593
2017-03-18
用途: 書類の整理
株式会社トータル輸送

強力と書いてありましたが,A4のコピー用紙5枚を挟んで、貼り付けたら、ズルズルと下がっていきました。20個セットなのに、使えず、残念でした。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする