超強力マグネットバー

超強力マグネットバー - PLUS(プラス)[文具]超強力マグネットバー - PLUS(プラス)[文具]超強力マグネットバー - PLUS(プラス)[文具]超強力マグネットバー - PLUS(プラス)[文具]
(4件のレビュー)

しっかり留まる、強力マグネット。ラベルが貼れて注目度アップ。
A4サイズコピー用紙約12枚をガッチリ固定します。
大切な掲示物が一目でわかるラベル付。
紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。
オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。
書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。

特性超強力仕様A4サイズのコピー用紙、約12枚まで付属品ラベル(160×18mm)1枚付適合A4・B5など材質PC樹脂長さ(mm)220クリア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×24×5.5アズワン品番65-0384-40磁束密度約400mT(平均値)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31529855CP-220NM(80540)
710
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 掲示物の掲示。
サービス業

超強力マグネットバーとあるが、超が付くほど強力ではない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

対象商品 : 31529855
2022-07-20
用途: プレゼン用
製造業

プレゼン用に使用。デザインを隠す事なくボードに貼付出来るのでとても便利です。

対象商品 : 31529855
2020-11-05
用途: 掲示板のチラシ
園田グリーンマンション管理組合

A4サイズの用紙をホワイトボードで使用しましたが、
まだ、少しマグネットが弱いように感じます。

対象商品 : 31529855
2020-04-24
用途: エレベーター内の掲示板固定用に購入しました。
公益財団法人南丹市情報センター

真ん中の透明なところにテプラ等で「お知らせ」等の表示できるのでとても便利です。
又マグネットも強くずれることがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする