マグネットバー

マグネットバー - PLUS(プラス)[文具]マグネットバー - PLUS(プラス)[文具]マグネットバー - PLUS(プラス)[文具]マグネットバー - PLUS(プラス)[文具]マグネットバー - PLUS(プラス)[文具]マグネットバー - PLUS(プラス)[文具]マグネットバー - PLUS(プラス)[文具]マグネットバー - PLUS(プラス)[文具]

紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。
前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。
用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。
A3コピー用紙約10枚とめられます。
オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。
書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。
CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。

材質100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(mm)
幅(mm)
保持枚数
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31529873CP-220MB(80557)ライトグレーW220×D7×H15220A4コピー用紙約10枚220
480
339
373(税込)
当日出荷
31529882CP-220MB(80552)ブルーW220×D7×H15220A4コピー用紙約10枚220
480
339
373(税込)
当日出荷
39628865CP-220MB(80733)レッドW220×D7×H15220A4コピー用紙約10枚220
480
339
373(税込)
当日出荷
31529907CP-310MB(80558)ライトグレーW310×D7×H15310A3コピー用紙約10枚310
600
459
505(税込)
当日出荷
31529916CP-310MB(80553)ブルーW310×D7×H15310A3コピー用紙約10枚310
600
459
505(税込)
当日出荷
39628874CP-310MB(80743)レッドW310×D7×H15310A3コピー用紙約10枚310
600
459
505(税込)
4日以内出荷
31529934CP-620MB(80559)ライトグレーW620×D7×H15620A1コピー用紙約3枚620
1,360
829
912(税込)
6日以内出荷
31529864CP-110MB(80556)ライトグレーW110×D7×H15110-110
200
取扱い終了
31529898CP-220MB(80554)イエローW220×D7×H15220A4コピー用紙約10枚220
360
取扱い終了
31529925CP-310MB(80555)イエローW310×D7×H15310A3コピー用紙約10枚310
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする