曜日別特売

粘着ピン

粘着ピン - PLUS(プラス)[文具]粘着ピン - PLUS(プラス)[文具]粘着ピン - PLUS(プラス)[文具]粘着ピン - PLUS(プラス)[文具]粘着ピン - PLUS(プラス)[文具]粘着ピン - PLUS(プラス)[文具]粘着ピン - PLUS(プラス)[文具]粘着ピン - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

貼ってはがせて、また貼れる、掲示用両面粘着シート。
パソコン・ワープロの原稿留めや、画びょうや磁石、セロハンテープの代わりに。すべりどめや転倒防止など、用途もいろいろ。
A4のコピー紙1枚程度の重さの物がとめられます。※はがしあとがきれいで、紙や壁を美しく保ちます。
※ホコリがついても洗えば粘着力は回復しますが、使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。

厚さ(mm)1クリアー
注意
※使用するにつれ粘着力が劣化しますので、十分な粘着力が得られなくなったら交換してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31529943AT-130AU(30903)1枚(6片)99g
550
439
483(税込)
当日出荷
31529952AT-120AU(30904)1枚(12片)44g
550
439
483(税込)
当日出荷
31529968AT-020AU(30905)1枚(12片)34.5g
550
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31529968
2019-08-30
用途: 掲示物の貼り出しの時
株式会社テクニカルサービスオガワ教育・研究機関

透明で両面粘着ができ薄手なのに粘着力もあり、ガラスなどスッキリ貼り出したい時に便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする