ネームタッグ替えケース

ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具] ネームタッグ替えケース PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

横型ネームタッグ(名札)の替えケースです。金属クリップ、樹脂クリップ、吊り下げタイプ共用で使用できます。
名刺がぴったり入るパスケースタイプ。
挿入物がIDカードタイプ(1mm厚)の場合、W86×H54mmまでが収納可能目安です。
※クリップは別売りです。

グリーン購入法適合 材質80%再生PET0.3mm(名札部) 外形寸法(mm)W102×H75 内形寸法(mm)(名札部)W96×H58 内容量1枚
注意
※クリップは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31530038 CT-650Y(84716)
オープン
139
153 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31530038
2021-04-20
用途:
会社の首下げ名札で
CAR SHOP ys-style 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

しっかりした素材でお値段以上でした。サイズもちょうど名刺が入るサイズで、当社には最適なサイズです。

対象商品:
31530038
2018-03-25
用途:
配送の仕事
運輸・通信業

腕に付ける為真ん中の穴(だ円形)の部分の大きさが小さく仕事様の作業着にサイズが合わ無いのが欠点ですが?合わないのを知りながら購入しました。カッターで穴を大きくして使用してます。後、もう少しソフトな物が良かったです。ね?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする