曜日別特売

名刺型名札 回転クリップ式

名刺型名札 回転クリップ式 - PLUS(プラス)[文具]名刺型名札 回転クリップ式 - PLUS(プラス)[文具]名刺型名札 回転クリップ式 - PLUS(プラス)[文具]名刺型名札 回転クリップ式 - PLUS(プラス)[文具]名刺型名札 回転クリップ式 - PLUS(プラス)[文具]名刺型名札 回転クリップ式 - PLUS(プラス)[文具]名刺型名札 回転クリップ式 - PLUS(プラス)[文具]名刺型名札 回転クリップ式 - PLUS(プラス)[文具]
(2件のレビュー)

縦横両用で使えるクリップが360度回転できる名刺型名札です。方向を気にせず名札を付けられます。ポケット以外の位置にも名札を水平に付けられます。
会議やセミナー、講習会などの各種イベントに。様々な場面に使える名札です。
通常名刺サイズをぴったり収納できるので、名札としてそのまま使えます。
大切な服の生地をいためにくい樹脂クリップと、安全ピンが付属している両用クリップタイプ。
中紙つき(無地)

グリーン購入法適合材質80%再生PET0.35mm厚(ケース部)外形寸法(mm)W91.5×H56中紙サイズ(mm)W91×H55 ※中紙付き(無地)内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530108CT-002(84783)
240
209
230(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530108
2024-08-26
用途: 名刺入れ
卸売・小売業

早急に必要でしたので、ご用意が潤沢なモノタロウ様のおかげでとても助かりました。
とてもありがとうございました。

対象商品 : 31530108
2017-06-20
用途: 安全衛生協力会総会や職長安全衛生責任者教育等の出席者に付けていただきます。
建設業・工事業

タテ型名刺の出席者の方に対していつも申し訳ないと思っておりました。届いた商品も思っていた通りの商品で質感、機能共に申し分ありません。まだ、古いのも使っておりますので、順次切り替えたいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする