ネームタッグ IDカード用(チャック式) 一般用

ネームタッグ IDカード用(チャック式) 一般用 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ IDカード用(チャック式) 一般用 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ IDカード用(チャック式) 一般用 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ IDカード用(チャック式) 一般用 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ IDカード用(チャック式) 一般用 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ IDカード用(チャック式) 一般用 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ IDカード用(チャック式) 一般用 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ IDカード用(チャック式) 一般用 - PLUS(プラス)[文具]

IDカード用のネームタッグ。カードの取り出しが便利なチャック式です。片面は カードが張り付きにくい梨地になっています。
磁気テープを使用していないIDカードや社員証名札入れ用に使えるIDカードホルダーです。
収納可能なカード寸法の目安:W86×H54mm(カードが1mm厚の場合)※名刺サイズは入りません。
※ヒモ吊り下げ非対応。
※磁気カード非対応。

材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)0.4mm厚、表面:クリアー、背面:エンボス加工外形寸法(mm)W96×H78内形寸法(mm)(名札部)W91.5×H57収納寸法(mm)W86×H54(カードが1厚の場合)内容量1枚
注意
※名刺サイズは入りません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530117CT-501P(84789)
590
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする