曜日別特売

名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ

名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ - PLUS(プラス)[文具]名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ - PLUS(プラス)[文具]名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ - PLUS(プラス)[文具]名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ - PLUS(プラス)[文具]名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ - PLUS(プラス)[文具]名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ - PLUS(プラス)[文具]名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ - PLUS(プラス)[文具]名札 ネームタッグ 吊り下げ式 イベント用 はがきサイズ - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

展示会・社内イベント・学校行事・同窓会・フェスなど、様々なイベント用の名札として便利に使えます。
適合カード寸法:W100×H148mm 。イベント用(展示会用) はがきサイズ 。イベントのはがきサイズのフライヤーをそのまま入れることができます。
カードがとびでないフラップ付きです。
負担がかかると紐がケースから外れる、お子様にも安心の安全機能付き。
※中紙は入っておりません。

用途インビテーションはがきをそのまま入れられる、はがきサイズのイベント用名札材質41%再生樹脂(ケース : 50%再生PP)、PET繊維(紐)外形寸法(幅W×高さH)(mm)名札部:116×170ひも長(mm)約1000(結び目含む)太さ(mm)ひも:2適合カードサイズ(mm)W100×H148グリーン購入法適合
注意
※中紙は入っておりません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39866427CT-E2(84801)1パック(50枚)ホワイト(紐)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39866436CT-E2(84802)1パック(50枚)ブルー(紐)
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
39866445CT-E2(84803)1パック(50枚)グリーン(紐)
オープン
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
39866454CT-E2(84804)1パック(50枚)イエロー(紐)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
43025439CT-E2(84805)1パック(50枚)レッド(紐)
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
31530187CT-E2(84702)1パック(10枚)ホワイト(紐)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-13
用途: スポーツ大会のスタッフ、選手ネームカードホルダーとして使用
教育・研究機関

ハガキサイズに対応していて、使いやすく購入金額も安価で非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする