曜日別特売

ネームタッグ 一般用 ヨコ型

ネームタッグ 一般用 ヨコ型 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ 一般用 ヨコ型 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ 一般用 ヨコ型 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ 一般用 ヨコ型 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ 一般用 ヨコ型 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ 一般用 ヨコ型 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ 一般用 ヨコ型 - PLUS(プラス)[文具]ネームタッグ 一般用 ヨコ型 - PLUS(プラス)[文具]

名刺がそのまま入る吊り下げタイプです。※中紙なし
2点での吊り下げ式のため、首にかけてもねじれにくい名札です。
PET繊維の紐を使用しているので、湿気や汗にも強いです。
紐の長さ:約950mm(結び目含む)
紐の太さ:2.0mm

グリーン購入法適合
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530196CT-616Y(84715)1枚
オープン
109
120(税込)
当日出荷
31530205CT-616Y-500P(84718)1枚(500枚)
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする