カードケース(パスケース) ソフトタイプ

カードケース(パスケース) ソフトタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ソフトタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ソフトタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ソフトタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ソフトタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ソフトタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ソフトタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ソフトタイプ - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

書類やカードを保護するカードケース。
広げやすく中身を出し入れがカンタンで、必要に応じて丸められるソフトタイプです。
頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。
レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。
大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。
書類を出し入れしやすいように、ケースには切りかきをもうけています。
ソフトタイプには、周囲3方が溶着でれています。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。
焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しない、オレフィン系素材を使用しています。
※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。

材質40%再生樹脂(本体:40%再生オレフィン系樹脂)
注意
※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
グリーン購入法
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530214PC-301R(34430)1枚A1適合(オレフィン系樹脂)0.4+0.4
3,100
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
31530223PC-302R(34431)1枚A2適合(オレフィン系樹脂)0.4+0.4
1,600
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
31530232PC-303R(34432)1枚A3適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
720
449
494(税込)
当日出荷
31530248PC-304R(34433)1枚A4適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
360
279
307(税込)
当日出荷
31530257PC-305R(34434)1枚A5適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
190
129
142(税込)
当日出荷
31530266PC-306R(34435)1枚A6適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
130
90
99(税込)
当日出荷
31530275PC-307R(34436)1枚A7適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
120
83
91(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
31530284PC-314R(34437)1枚B4適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
560
399
439(税込)
5日以内出荷
31530293PC-315R(34438)1枚B5適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
290
229
252(税込)
当日出荷
31530302PC-316R(34439)1枚B6適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
190
129
142(税込)
当日出荷
31530327PC-318R(34441)1枚B8適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
100
69
76(税込)
当日出荷
39408058PC-303R-20P(34484)1パック(20枚)A3適合【収納カード】最大0.8mmまで(PPC用紙2~3枚収容可)
【オレフィン系樹脂】0.3+0.3
14,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
39408067PC-304R-20P(34485)1パック(20枚)A4適合【収納カード】最大0.8mmまで(PPC用紙2~3枚収容可)
【オレフィン系樹脂】0.3+0.3
7,200
4,398
4,838(税込)
当日出荷
39408076PC-314R-20P(34486)1パック(20枚)B4適合【収納カード】最大0.8mmまで(PPC用紙2~3枚収容可)
【オレフィン系樹脂】0.3+0.3
11,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
39408085PC-315R-20P(34488)1パック(20枚)B5適合【収納カード】最大0.8mmまで(PPC用紙2~3枚収容可)
【オレフィン系樹脂】0.3+0.3
5,800
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
31530318PC-317R(34440)1枚B7-(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
120
取扱い終了
46722534PC-307R(34436)1箱(20枚)A7適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
2,200
取扱い終了
46722543PC-306R(34435)1箱(20枚)A6適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
2,400
取扱い終了
46722559PC-305R(34434)1箱(20枚)A5適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
3,600
取扱い終了
46722568PC-318R(34441)1箱(20枚)B8適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
1,800
取扱い終了
46722577PC-316R(34439)1箱(20枚)B6適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
3,600
取扱い終了
46722586PC-317R(34440)1箱(20枚)B7適合(オレフィン系樹脂)0.3+0.3
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31530275
2024-05-27
用途: 日用品
自動車・二輪車・自転車関連業

シールなど、折れ曲がらないようにきれいに持ち運びする際にとても重宝します。
安価なのも助かりました!

対象商品 : 31530293
2022-04-22
用途: メニューに。
飲食業

柔らかいタイプのケースとのことですが、割とぴっしりしているのでぐにゃっとはならず、硬いのと柔らかいのとの中間、という印象です。角が一部少し鋭利だったので全部丸ければ尚良いかな、と思いますが、使いやすくお安いので良いと思います。

対象商品 : 31530266
2017-03-24
用途: クライアントに納品
有限会社クリエイター・エムその他業種

探していた商品が見つかったのはよかったのですが、もう少し早く発送して頂けると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする