曜日別特売

カードケース(パスケース) ハードタイプ

カードケース(パスケース) ハードタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ハードタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ハードタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ハードタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ハードタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ハードタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ハードタイプ - PLUS(プラス)[文具]カードケース(パスケース) ハードタイプ - PLUS(プラス)[文具]

書類やカードを保護するカードケース。手元に置いておく書類の保管に便利。
中身が折れ曲がらないハードタイプです。
頻繁に見たい書類、料理のレシピ・グラフや図面・地図や案内図などを入れて保護します。
レストラン・カフェのメニュー表などにも便利です。
大きいサイズなら、ポスターや図面などに。小さいサイズなら、パスカードなどに。サイズバリエーションが豊富なので、用途に合わせて選べます。
マチがあるので書類がPPC用紙で5枚程度入ります。
ハードタイプには、周囲3方に白いフレームがあります。長辺の1辺が開口部になっています。閉じられた側の角は丸くなっています。
焼却しても有害な塩化水素ガスを発生しないペット(PET)素材を使用しています。
※カードケースは夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります。

材質40%再生樹脂(本体40%再生PET)フレーム厚さ(mm)1
注意
※夏の車のダッシュボードなど高温の場所に放置しますと変形する場合があります
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
グリーン購入法
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31530336PC-201C(34461)1枚A1適合PPC用紙5枚程度収容可
3,250
2,498
2,748(税込)
当日出荷
31530345PC-202C(34462)1枚A2適合PPC用紙5枚程度収容可
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
31530354PC-203C(34463)1枚A3適合PPC用紙5枚程度収容可
800
459
505(税込)
当日出荷
31530363PC-204C(34464)1枚A4適合PPC用紙5枚程度収容可
380
279
307(税込)
当日出荷
31530372PC-205C(34465)1枚A5適合PPC用紙5枚程度収容可
190
139
153(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
31530406PC-212C(34469)1枚B2適合PPC用紙5枚程度収容可
3,150
2,298
2,528(税込)
当日出荷
31530415PC-213C(34470)1枚B3適合PPC用紙5枚程度収容可
1,240
899
989(税込)
4日以内出荷
特別運賃
31530424PC-214C(34471)1枚B4適合PPC用紙5枚程度収容可
590
379
417(税込)
当日出荷
31530433PC-215C(34472)1枚B5適合PPC用紙5枚程度収容可
300
239
263(税込)
4日以内出荷
31530442PC-216C(34473)1枚B6適合PPC用紙5枚程度収容可
190
139
153(税込)
当日出荷
39408094PC-203C-20P(34480)1パック(20枚)A3適合-
16,000
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
39408103PC-204C-20P(34481)1パック(20枚)A4適合-
7,600
4,398
4,838(税込)
当日出荷
39408119PC-214C-20P(34482)1パック(20枚)B4適合-
11,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
39408128PC-215C-20P(34483)1パック(20枚)B5適合-
6,000
3,698
4,068(税込)
当日出荷
31530388PC-206C(34466)1枚A6-PPC用紙5枚程度収容可
130
取扱い終了
31530397PC-207C(34467)1枚A7-PPC用紙5枚程度収容可
120
取扱い終了
31530458PC-217C(34474)1枚B7-PPC用紙5枚程度収容可
130
取扱い終了
31530467PC-218C(34475)1枚B8-PPC用紙5枚程度収容可
100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする