PLUS(プラス)[文具]
イレーザー(ホワイトボード用中型)
ホワイトボードをさっときれいにふけるイレーザー。軽いタッチで消すことができます。
モヘヤ地部分は水洗いできます。
スポンジは表裏使用可。
※スポンジの別売りはありません。
グリーン購入法
適合
仕様
モヘア部分水洗い可、スポンジは表裏使用可。
材質
42%再生樹脂(カバー:60%再生PS、モヘア地:ポリエステル、中芯EVA)
外形寸法(mm)
W150×D43×H30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※スポンジの別売りはありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31531088
BF-035SA(51058)
¥
950
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください