曜日別特売

安心 デスクマット 斜めカット 透明 光沢 軟質

安心 デスクマット 斜めカット 透明 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 透明 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 透明 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 透明 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 透明 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 透明 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 透明 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]安心 デスクマット 斜めカット 透明 光沢 軟質 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

RoHS2制限10物質の含有基準をクリア!
食品衛生法(おもちゃ)で規定されている特定フタル酸エステル類の含有基準もクリア!
あんしん素材のデスクマット
マット表面は、光沢タイプ。
マット厚は1.8mm、書き心地の良い厚手タイプ。
片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。
デスクマットのエッジを斜めカット加工しているので、長時間の作業でも手が痛くなりにくいマットです。

透明タイプシングル(下敷きなし)材質軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、特殊ラミネート(無移行処理)角寸法角10RRoHS指令(10物質対応)対応マット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※RoHS2での制限10物質(鉛、水銀、六価クロム、カドミウム、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP、DIBP)、食品衛生法(おもちゃ)で規定される特定フタル酸エステル類(DEHP、DBP、BBP、DIDP、DINP、DNOP)が、第三者分析試験で基準以内であることを確認しています。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31531115DM-168A(41111)1590×790机168(1600×800)
21,400
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
31531124DM-167A(41112)1590×690机167(1600×700)
19,200
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
31531133DM-147A(41113)1390×690机147(1400×700)
17,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
31531142DM-127A(41114)1190×690机127(1200×700)
14,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
31531158DM-107A(41115)990×690机107(1000×700)
11,800
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
31531167DM-106A(41116)990×590机106(1000×600)
11,200
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
31531176DM-010A(41117)600×450-
4,900
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31531158
2022-04-07
用途: 細かい組立作業用のデスクに使用

思ったよりもしっかりしてて価格もそう高くないかと思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする