曜日別特売

デスクマット 透明 光沢 マウス対応 軟質

デスクマット 透明 光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 透明 光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 透明 光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 透明 光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 透明 光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 透明 光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 透明 光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 透明 光沢 マウス対応 軟質 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

傷や汚れから机を守る、デスクマット。
OA デスクマット(塩ビ)シート1.8mm厚(厚手タイプ)、シングルタイプ。(下敷なし)
マウスが使えて、文字も見やすい特殊粒子配合マット。マット表面は光沢があるタイプ。
マウスが使えるタイプで、マット全体がマウスパッドとして使えます。(光学式・ボール式マウス対応)
片面無移行(非転写)タイプで、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面のみ)。キレイにご使用いただけます。
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

透明タイプシングル(下敷きなし)材質40%再生樹脂(軟質ポリ塩化ビニル(PVC))1.8mm厚、特殊ラミネート(無移行処理)角寸法角10Rグリーン購入法適合マット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※マウスによっては反応がにぶい場合があります。
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
アズワン品番
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31531614DM-167LS(41365)1590×69065-0405-75机167(1600×700)
17,800
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
31531623DM-147LS(41351)1390×69065-0405-76机147(1400×700)
14,700
8,998
9,898(税込)
当日出荷
31531632DM-127LS(41352)1190×69065-0405-77机127(1200×700)
12,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
31531648DM-107LS(41353)990×69065-0405-78机107(1000×700)
10,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
31531657DM-010LS(41354)450×60065-0405-79-
4,000
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31531657
2017-10-25
用途: デスクワーク
株式会社横浜シービーエスサービス業

クッション性は充分過ぎる程良いものですが、何せマウスが滑らなくて困る。
光学式も反応はするのでが動きか悪いので新たにマウスパッドを購入して貼り付けました。
シボ加工の安価なタイプの方が良いと思う。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする