デスクマット 書庫用 下敷き付き 光沢

デスクマット 書庫用 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 書庫用 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 書庫用 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 書庫用 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 書庫用 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 書庫用 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 書庫用 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]デスクマット 書庫用 下敷き付き 光沢 - PLUS(プラス)[文具]

傷や汚れから机を守る、デスクマット。
書庫の上がカウンター代わりになるデスクマット(下敷付)。
片面非転写タイプなので、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面無移行)。キレイにご使用いただけます。
素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。
マット表面は光沢タイプです。
マット厚は1.8mm、書き心地の良い厚手タイプ。
※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。

(下敷)グリーンタイプダブル(下敷き付き)材質41%再生樹脂(マット=40%再生PVC、下敷=50%再生PET)角寸法角10Rグリーン購入法適合マット厚(mm)1.8下敷厚(mm)1.2繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※上部マットと下敷は接合せず、別々です。
※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。
※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31532043DM-837CW(40957)(書庫)800×400mm790×370
5,500
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
31532052DM-942CW(40958)(書庫)900×450mm890×420
6,600
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする