重たい本をしっかり支える金属製本立。
背面に沿ってスライドする仕切り棒は自由な幅に動かせます。
鋼板の台に背面とブックエンドはパイプだけのシンプルなフォルムで、スタイリッシュ。
丈夫でゆがみにくくしっかり支えます。
背と台の間に空間があるので、立てたものを出すときに少し傾けることができ、取り出しやすいデザインになっています。
デスクの空きスペースに合わせて、間口 62cm(L)、47cm(M)、35cm(S)の3サイズのバリエーションがあります。
本立仕切棒(スライド式):2本
組立式です。(本立部)