曜日別特売

ブックスタンド(BSシリーズ) H型

ブックスタンド(BSシリーズ) H型 - PLUS(プラス)[文具]ブックスタンド(BSシリーズ) H型 - PLUS(プラス)[文具]ブックスタンド(BSシリーズ) H型 - PLUS(プラス)[文具]ブックスタンド(BSシリーズ) H型 - PLUS(プラス)[文具]ブックスタンド(BSシリーズ) H型 - PLUS(プラス)[文具]ブックスタンド(BSシリーズ) H型 - PLUS(プラス)[文具]ブックスタンド(BSシリーズ) H型 - PLUS(プラス)[文具]ブックスタンド(BSシリーズ) H型 - PLUS(プラス)[文具]

高級感がある、丈夫なスチール製ブックスタンド。
モニター・キーボード・ノートパソコンの収納を考えた「H型」。H型は上にモニターを置いたり、棚下スペースにノートPCやキーボードを収納でき、机上スペースを有効活用することができます。
スライド式本立仕切棒は、好きな場所に移動できる仕切棒です。
サイドもスチール製なので、マグネットボードとして利用できます。
スチール製で耐久性抜群。丈夫なだけでなく、高級感あるデザインが、オフィスや書斎で落ち着いた空間を演出します。
オフィスでもご家庭でもご利用いただける、スタイリッシュでシンプルなデザインです。

材質本体:スチール有効寸法(mm)棚下:80内容量1個
注意
※本製品は組立式です。届いたパーツをプラスドライバーで留めて組み立てます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31533258BS-450H(89273)シルバー2.6W450×D250×H280450
16,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
31533276BS-600H(89275)シルバー3.2W600×D250×H280600
19,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
31533285BS-600H(89276)ホワイト3.2W600×D250×H280600
19,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
31533267BS-450H(89274)ホワイト2.6W450×D250×H280450
12,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする