ユニット本立

ユニット本立 - PLUS(プラス)[文具]ユニット本立 - PLUS(プラス)[文具]ユニット本立 - PLUS(プラス)[文具]ユニット本立 - PLUS(プラス)[文具]ユニット本立 - PLUS(プラス)[文具]ユニット本立 - PLUS(プラス)[文具]ユニット本立 - PLUS(プラス)[文具]ユニット本立 - PLUS(プラス)[文具]
(3件のレビュー)

ファイルなどの収納にも便利なユニット本立。仕切りは自由に動かせる可動式です。
スライド部分を支えるパイプは、厚いバインダーをしっかり支える固定式。
オフィスでデスクと組み合わせられる本立て、机上でコンパクトに1段、たくさん書類がある方は2段などお好みでお選びいただけるよう、バリエーションも豊富です。
2段式はデスクの下、足元に置いてご利用いただいても便利です。
ファイルなどの出し入れ時に、動きにくいゴム足付き。
本製品は組立式です。

ライトグレー材質台:鋼板、パイプ:鉄内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31533355BS-001HM(87516)W465×D220×H180
8,250
6,398
7,038(税込)
当日出荷
31533364BS-001HL(87515)W555×D228×H182
11,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
31533373BS-001HX(87514)特大W850×D228×H182
13,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
3153339885CN(63908)2段式W850×D250×H553
29,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
31533382BS-001H(87517)2段式85A(特大)W850×D228×H508
17,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31533382
2018-04-18
用途: 机上棚
株式会社近藤インスツルメンツ建設業・工事業

昔から使っていて頑丈で壊れないので、同じ物を購入したいと思い探し当てました。また、10年は使い続けると思います。

対象商品 : 31533364
2017-10-17
用途: デスク上の書類立て
富士機鋼株式会社

つい立の間隔が調整でき、用途に有った使い方が出来るので良かった。

対象商品 : 31533373
2017-05-25
用途: 机上の整理

梱包・発送に不満なし。左右から書籍を挟むように立てる金具の固定が各側でビス2本は若干華奢な感じがする。横に梁られるバーの固定に緊張が無く、重い大きな書籍、ファイルが傾くとどんどん開いていく。緊張をかけるよう事務機用セキュリティーワイヤーを利用して張力をかけている。これでかなり強度はアップして、雑な出し入れをされて歪む心配が無くなった。メッキの程度は耐用年数を考慮すれば納得の範囲。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする