回転式帳簿立

回転式帳簿立 - PLUS(プラス)[文具]回転式帳簿立 - PLUS(プラス)[文具]回転式帳簿立 - PLUS(プラス)[文具]回転式帳簿立 - PLUS(プラス)[文具]回転式帳簿立 - PLUS(プラス)[文具]回転式帳簿立 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

鋼板で丈夫な、回転式帳簿立(ブックスタンド)です。
くるくる回る回転式だから、机の中央に置けばどの方面からも取りやすく、みんなで使用する共有ファイルや帳簿などに便利です。必要な書類が座ったままとれます。
しっかりした作りで、回転もスムーズ。小さすぎず大きすぎず、安定感のある大きさです。
色はオフィスに合わせやすい、ライトグレー色。
耐荷重:25kg

ライトグレー材質台:鋼板、パイプ:鉄厚さ(mm)台:17寸法(mm)(底面円盤)Φ224外形寸法(mm)W425×D425×H294耐荷重(kg)25パイプ径(Φmm)9.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31533407BN型(87610)
25,000
23,980
26,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31533407
2021-08-28
用途: 帳簿や書類を乗せ使用
建設業・工事業

昔も使用してましたが、複数の人が共通で使う時には最適。
向かい合って置いてる机の真ん中に置いてますが、誰も移動せず取れるのでとても便利。
届いた時は大きいと思いましたが、120サイズの向き合った机4台の中心に置いてますが邪魔にもなりませんでした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする