スチール印箱

スチール印箱 - PLUS(プラス)[文具]スチール印箱 - PLUS(プラス)[文具]スチール印箱 - PLUS(プラス)[文具]スチール印箱 - PLUS(プラス)[文具]スチール印箱 - PLUS(プラス)[文具]スチール印箱 - PLUS(プラス)[文具]スチール印箱 - PLUS(プラス)[文具]スチール印箱 - PLUS(プラス)[文具]
(11件のレビュー)

科目印や氏名印などの整理に便利なスチール印箱。
用途や自分好みに合わせて仕切りの組み替えが自由にでき、収納しやすく探しやすい印箱にできます。
スチール製で丈夫だから耐久性抜群。オフィスや学校でも使いやすい落ち着いたエルグレー色。
仕切りはゴム印のサイズや本数に合わせて対応できる自由仕切板式です。
(※SB-001(37160)の右から3番目のタテ仕切りは固定されているため移動できません。)
合カギ2本付

エルグレー付属品合カギ2本付材質本体:鋼板、仕切板:PS繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
内形寸法(mm)
収納枚数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31533836SB-006(37165)W110×D95×H93(ゴム足、つまみ、取っ手取付金具を含)W91×D60×H75科目印:29
5,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
31533845SB-005(37164)W153×D127×H97(ゴム足、つまみ、取っ手取付金具を含)W131×D91×H75科目印:45
6,500
4,198
4,618(税込)
当日出荷
31533854SB-004(37163)W196×D156×H97(ゴム足、つまみ、取っ手取付金具を含)W170×D123×H75科目印:84
7,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
31533863SB-003(37162)W221×D188×H97(ゴム足、つまみ、取っ手取付金具を含)W194×D154×H75科目印:124
9,200
5,598
6,158(税込)
当日出荷
31533872SB-001(37160)特大W308×D246×H97(ゴム足、つまみ、取っ手取付金具を含)W274×D210×H75科目印:252
13,800
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31533845
2025-06-06
用途: 印鑑ケースとして
製造業

思っていたより小さいと感じましたが、丈夫で、間仕切りも移動ができるので便利だと思います

対象商品 : 31533836
2022-09-07
用途: ゴム印を収納している。
建設業・工事業

思った以上にサイズが小さかったが、ゴミ印を入れてみたら余裕で収納出来、
机上に置くにも場所を選ばず邪魔にならない豆サイズ、便利に使わせて貰ってます。

対象商品 : 31533836
2022-10-03
用途: 印鑑の収納に使用しています.
株式会社計測基盤技術研究所サービス業

現在,使用しているゴム印がすべてきれいに収納でき,満足しています.

対象商品 : 31533863
2022-02-08
用途: 社名印・ゴム印・印鑑等の収納
育成会めぐみ保育園医療・福祉・介護関連業

社名印・ゴム印・印鑑等がとても綺麗に収納出来ています。中の仕切り版が自由に組合わせる事が出来たらパーフェクトです。

1が参考にしています
対象商品 : 31533854
2021-05-26
用途: 印鑑入れ

作りがしっかりしていて品質は十分満足できる商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 31533836
2021-02-04
用途: 社内の個人使用印鑑等保管

近所ではこの手のサイズが無く購入。思った通りのサイズ。

1が参考にしています
対象商品 : 31533836
2020-03-17
用途: 社判、印鑑入れ
不動産業

以前に同じ型のブルーを購入、法人の社判と印鑑3本セットを入れています。
今回色違いのこちらを、別の法人の印鑑セットを入れるために購入しました。
持ち歩きに、この印箱一つで良いし、普段もさっと取り出せるので便利です。
もう少し薄くて小さければ言うことなしです。

1が参考にしています
対象商品 : 31533836
2023-08-04
用途: 印鑑ケースとして
建設業・工事業

思っていたより小さい内寸だった。
あと、間仕切りがついていたが、サイズが限定されていたため思うようにしきれなかった。
自由化とできる間仕切りがついていればいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

捺印マット/印箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする